さらに商品を絞り込む
  • 象印チェンブロック
  • オーエッチ工業(1)
  • エスコ(5)
  • 富士製作所(1)
  • HIDAX(1)
  • 0.06(2)
  • 0.1(2)
  • 0.25(8)
  • 0.49(6)
  • 0.5(7)
  • 0.9(4)
  • 1(6)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 使用荷重(t)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
関連キーワード
  • フック外れ止め
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ<br />コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現<br />時代の要求に応える低騒音設計<br />確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ<br />過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置<br />苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン<br />最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン<br />安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ<br />コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現<br />時代の要求に応える低騒音設計<br />確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ<br />過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置<br />苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン<br />最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン<br />安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:75、100、125最小高さ(mm)横行レール:125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
チェンブロック スーパー100 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100象印チェンブロック
31,980税込35,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。<br />世界でも最高レベルのチェンブロック。<br />ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。<br />衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。<br />高い機械効率を維持するノックピン。<br />高精度なギヤと軸受け構造。<br />最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。<br />信頼性の高いメカニカルブレーキ。<br />フェイルセーフに徹した二重つめ機構。<br />二重カバーで雨水・塵埃を防御。<br />作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具<br />巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。<br />※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロックギヤードトロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。<br />低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。<br />強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート<br />全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン<br />メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ<br />消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ<br />独自のチェーンガイドとフック間最小距離。<br />操作回路&主回路2段切り過巻防止装置<br />逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器<br />モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。<br />用途に応じて選べるチェーンバット<br />小雨の中での作業も安心です。<br />安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t象印チェンブロック(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8151種別2点押ボタン式質量(kg)62タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t象印チェンブロック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8135種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロックプレーントロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。<br />低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。<br />強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート<br />全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン<br />メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ<br />消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ<br />独自のチェーンガイドとフック間最小距離。<br />操作回路&主回路2段切り過巻防止装置<br />逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器<br />モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。<br />用途に応じて選べるチェーンバット<br />小雨の中での作業も安心です。<br />安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8178種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型) 象印チェンブロック手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型)象印チェンブロック
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)25
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型象印チェンブロック
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型象印チェンブロック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら