関連キーワード
199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。 材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
1台
24,674 税込27,141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
材質スチール レバー長さ(mm)180 フック間最短距離(mm)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質スチール
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

象印チェンブロックフック式ホイストマン
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150% 寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14 定格荷重(kg)250 巻上平均手動力(N)196/20kgf 昇降移動距離手鎖(mm/m)36 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7 最小回転半径(mm)900 適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125 適合レールI型
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番222-4351 容量0.5t 定格荷重(t)0.5 標準揚程(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)275
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番221-8039 容量1t 定格荷重(t)1 標準揚程(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)310
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型 電源単相100V ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
99,900 税込109,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150% 長さ(m)手鎖:2.5 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

象印チェンブロックパワーホイストマン
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様試験荷重:125% 付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル 寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12 電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上 定格荷重(kg)380 寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5 標準揚程(m)5 自重(kg)5.5 巻上速度(m/min)1.7 フック間最小距離(mm)275
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式 質量(kg)10 電源コード(m)3 JIS規格JIS B 8815 定格時間(分)25
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 荷鎖等級V
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

象印チェンブロックYIII 象印トルコンレバー
設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
質量(kg)40 フック間最短距離(mm)555
1個
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 タイプ1速形 電源(V)三相200 電源コード(m)5 JIS規格JIS規格品(JIS B 8815) 標準揚程(m)6 定格時間(分)30 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 操作電圧(V)24
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3 仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 電源単相100V 使用電圧(V)100 定格時間(分)25 電源コード5m
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

象印チェンブロックプレーントロリー 電気用
強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6 仕様1速形、2点押ボタン式 材質ロードチェーン/特殊合金鋼 電源(V)単相100 電圧(V)(操作)100 電源コード(m)5 JIS規格JIS B 8815 フック間最短距離(mm)320 定格時間(分)25
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)0.49 標準揚程(m)6 仕様JIS規格品(JIS B 8815) トラスコ品番387-0812 種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 タイプ1速形 電源(V)単相100 電源コード(m)5 フック間最短距離(mm)385 定格時間(分)25 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0 操作電圧(V)100
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
種類二速式
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付 トラスコ品番460-7791 種別2点押ボタン式 質量(kg)74 タイプ1速形 電源三相200V モーター出力(kW)1.6 定格時間(分)30 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング