荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「15mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動
手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6
荷鎖等級V
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):1045●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:0.9/1.0●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:2.75/3.25●原産国:日本●コード番号:222-2820
アズワン品番67-9181-02
1台
¥699,800
税込¥769,780
9日以内出荷
仕様●定格荷重(t):2●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.3/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.9/8.1●原産国:日本●コード番号:221-3305
アズワン品番67-9180-98
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
仕様●定格荷重(t):2.5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.6/2.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:5.5/6.5●原産国:日本●コード番号:221-9549
アズワン品番67-9180-99
1台
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
仕様●定格荷重(t):2.8●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):975●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2.8t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.45/1.75●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:4.43/5.25●原産国:日本●コード番号:222-1197
アズワン品番67-9181-01
1台
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
天井や梁を利用し、懸垂させて設置するサスペンション式は、走行レール取付位置の制約が少なく、スペース性にすぐれているため、生産ラインに合わせたセッティングが行えるなど、比較的任意な位置での設置が可能なクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。