荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「災害用 靴」の検索結果
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25
許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)23×50
材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。