荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「アームホイスト」の検索結果
お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5410
セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
揚程(m)1.74【チェーンブロック】5
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2
全高(mm)2065
巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8
アーム長さ(m)0.64・0.84
1セット
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。