荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「手動式」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。
どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。
巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。
ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6
巻取長さ(m)15
確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。
一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。
そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。
スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。
馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。
ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。
ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。
又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。
可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。
ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。
ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。
ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。
塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。