荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「かさ上げ台」の検索結果
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。
どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。
巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。
ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6
巻取長さ(m)15
必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にしたキャスター付きクレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。従来のようなクレーン設置工事も不要で分解組立も容易です。用途に応じてガーダの高さを200mmごとに調整できます。
高さ(mm)2064~3064
備考キャスター付き
定格荷重(kg)500
スパン(m)4.5
1台
¥679,800
税込¥747,780
60日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。