荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「吊環」の検索結果
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質アルミ合金
開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質スチール
キャスター架台付です。架台部キャスターはΦ150旋回走行同時ロック機能付自在車です。架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。
仕様吊環下(mm):2440
トラスコ品番315-0363
材質アルミ合金
全高(mm)2657
パイプ径(Φmm)三脚:60.5、架台部:48.6
定格荷重(kg)500
1台
¥429,800
税込¥472,780
20日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。