荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)2540 端末仕様両端アイ ベルト長さ巻取側(m)3 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)100 幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
1個(1個)
33,200 税込36,520
翌日出荷

両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ) ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)2540 端末仕様両端フック ベルト長さ巻取側(m)11 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)100 幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5 使用荷重(kN)25 フック内径(Φmm)35
1個(1個)
58,000 税込63,800
8日以内出荷

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)5090 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)200 幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
1個(1個)
28,800 税込31,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 仕様プロテクター付(着脱式) トラスコ品番365-9933 材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5.5
1本
42,980 税込47,278
当日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング