荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンベルト アイクライス 動画あり
アイクライスグリーンベルト
ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
1本ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機 バックルワイドタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締める、ゆるめるが簡単に操作できます。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様Jフック
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様エンドレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)199 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
1個(1個)
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーエッチ工業アーミーベルト荷締機
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。 材質ポリエステル、鋼 本体バックル:ワイドハンドルラチェット 端末仕様エンドレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)巻取4.5 使用荷重(kg)50 端末仕様掛けフック 破断荷重(kg)250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ) シリーズベルタイト ベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5 破断荷重(kN)10 使用荷重(kN)2.5 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7 フック内径(Φmm)20
1個(1個)
5,590 税込6,149
8日以内出荷

オーエッチ工業アーミーベルト荷締機
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4.5 本体バックル:カムバックル 端末仕様掛けフック
1個
949 税込1,044
当日出荷

締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)80 端末仕様Sフック 破断荷重(kg)400
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用 バックルスリムタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。 仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付 トラスコ品番479-5423 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)2.02 最大使用荷重(t)0.5
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング