荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
関連キーワード
229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2 許容荷重(t)1
1セット(3個)
5,298 税込5,828
当日出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。 材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質スチール
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)60~125
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C 適合レールI型、H型 タイプ手押横行式 使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
1台
特価
18,880 税込20,768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 揚程(m)1.5 掛数チェーン:1本
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二葉製作所プレントロリ
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1式
9,798 税込10,778
4日以内出荷

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様Jフック
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二葉製作所ギヤードトロリ
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用荷重(t)1 エスコ品番EA987EA-1 材質スチール 質量(kg)15 標準揚程(m)2.5 適合ビーム幅(mm)75・100・125
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

能力(t)1 エスコ品番EA987E-16 材質スチール 質量(kg)4.5 適合ビーム幅(mm)60~125
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 動画あり
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789,800 税込868,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用荷重(t)1 エスコ品番EA987ED-1 材質スチール 質量(kg)11 適合ビーム幅(mm)75・100・125
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6043 質量(kg)156 車輪径(Φmm)155 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)100/125/150 最大車輪圧(kN)7.8 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)9
1個
399,800 税込439,780
10日以内出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング