カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
          • 荷締機(4)
          • レバーホイスト(1)
          • 手動チェーンブロック(5)
          • 電気チェーンブロック(17)
          • ホイスト(3)
          • ウインチ(1)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型新晃電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型新晃電機
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。スリムで持ちやすいデザインです。耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
電気チェーンブロック 60kg αSW-006 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αSW-006 ASWKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αSV-006 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αSV-006 ASVKシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αSB-006 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αSB-006 ASBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αS-006 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αS-006 ASKシリーズ象印チェンブロック
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αHW-006 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αHW-006 AHWシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 60kg αHV-006 AHVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αHV-006 AHVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αH-006 AHKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αH-006 AHKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 490kg αHW-049 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg αHW-049 AHWシリーズ象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ象印チェンブロック
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-74
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
41,400税込45,540
1台
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8●重量(kg):14●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-76
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
28,600税込31,460
1台
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-75
平ベルト金具 ベルトバックル ユタカメイク平ベルト金具 ベルトバックルユタカメイク
299税込329
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ベルトバックル材質ポリアセタールブラック横(mm)59
平ベルト金具 カムバックル ユタカメイク平ベルト金具 カムバックルユタカメイク(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様カムバックル材質ポリアセタールブラック
平ベルト用樹脂D環 TRUSCO平ベルト用樹脂D環TRUSCO
189税込208
1セット(5個)
当日出荷
平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール
荷締機用フック コンドーテック荷締機用フックコンドーテック
599税込659
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R形中頻度ホイスト ローヘッド形電動横行 低揚程 三菱電機R形中頻度ホイスト ローヘッド形電動横行 低揚程三菱電機
969,800税込1,066,780
1台
6日以内出荷
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック C-21象印チェンブロック(37件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
チェンブロック スーパー100 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100象印チェンブロック
31,980税込35,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
回転式ミニウインチ マックスプル工業回転式ミニウインチマックスプル工業(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
端末給電ボックス KITO(キトー)端末給電ボックスKITO(キトー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.4
中間給電ボックス KITO(キトー)中間給電ボックスKITO(キトー)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
ベルト オーエッチ工業ベルトオーエッチ工業
59,980税込65,978
1セット(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
用途固縛用ベルト関連資料(1.4MB)

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら