荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「15mm」の検索結果
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kg、揚程14mの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全です。小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品操作スイッチ(コード10m)×1・ワイヤーロープ(径4mm×15m)×1・スイベルフック(本体取付)×1
幅(mm)260
高さ(mm)360
質量(g)10500
奥行(mm)205
電流(A)6
電源(V)100
消費電力(W)550
揚程(m)14
電源コード(m)5
吊上速度(cm/s)46
最大吊上能力(kg)60
1台
¥92,820
税込¥102,102
3日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。