フラットカート花岡車輌(3件のレビュー)当日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!軽くて持ち運びに最適!!車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)床面高さ(mm)93荷台寸法(高さ)(mm)180荷台寸法(幅)(mm)406最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパー有ブレーキ種類ストッパー特性コンパクト、軽量荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定