絞り込み
耐荷重(kg)
- 80(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 675(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 406(2)
特性
- その他(1)
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(2)
- 軽量(2)
材質
- アルミ(2)
キャスター径(Φmm)
- 101
- 40(5)
- 50(44)
- 65(46)
- 70(4)
- 75(267)
- 85(23)
- 100(826)
- 102(7)
- 107(9)
- 125(233)
- 127(7)
- 130(481)
- 150(183)
- 170(5)
- 175(30)
- 180(35)
- 200(173)
- 220(10)
- 250(5)
- キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
- 93(1)
- 180(1)
93・180
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- モノタロウ(1)
- 花岡車輌(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
モノタロウ・花岡車輌・JEFCOM(ジェフコム)
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ
(90件のレビュー)1台完売台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。車輪径(Φmm)101材質(車輪)TPRタイプ折りたたみ式車輪幅(mm)32.6ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8特性軽量材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否不可連結可否不可
フラットカート
花岡車輌(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)床面高さ(mm)93荷台寸法(高さ)(mm)180荷台寸法(幅)(mm)406最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパー有ブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×93使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)406×675×925特性コンパクト、軽量荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フラットハンドトラック
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷折りたたみ式 ハンドル高さ3段階 ブレーキ付 ハンドルを倒すと、同時に車輪が収納 ブレーキ標準装備:後輪固定キャスター材質アルミ・スチール・プラスチック(PP)質量(kg)6.2車輪径(Φmm)101×4輪ブレーキ有無あり耐荷重(kg)80本体寸法(mm)406×675×925荷台寸法(幅)(mm)406折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×90荷台寸法(奥行)(mm)675
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800