絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(70)
  • ヨドノ(14)
  • 神戸車輌製作所(12)
  • 花岡車輌(9)
  • 朝霧機器(5)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(3)
  • ナカオ(2)
  • KAISER[物流用品](2)
  • アズワン(1)
  • 石川製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • 光洋機械産業(1)
  • 東正車輛(1)
  • アイリスチトセ(1)
  • ダンディ(1)
耐荷重(kg)
  • 200(21)
  • 272(1)
  • 300(10)
  • 400(7)
  • 500(48)
  • 550(5)
  • 600(14)
  • 700(7)
  • 750(7)
  • 1000(5)
  • 1200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1200
  • 480(23)
  • 500(28)
  • 600(91)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(130)
  • 750(39)
  • 760(23)
  • 800(108)
  • 810(30)
  • 900(347)
  • 910(81)
  • 915(84)
  • 1000(22)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 480(4)
  • 530(1)
  • 600(10)
  • 720(4)
  • 745(1)
  • 750(99)
  • 800(1)
  • 830(2)
  • 1000(9)
  • 1200(2)
特性
  • AL2-480S(1)
  • 【適合】DG-PB(1)
  • その他(11)
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(28)
  • ブレーキ付(20)
  • 帯電防止・導電(3)
  • 耐久性、安全性(1)
  • 軽量(13)
  • 静か(15)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • スチール(15)
  • ステンレス(29)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • (3)
  • 樹脂(1)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(25)
  • 125(3)
  • 150(38)
  • 200(57)
  • 220(1)
75・100・125・150・200・220
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(35)
  • 4輪(自在×4)(5)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • ●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J(1)
  • その他(10)
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個4輪(自在×2、固定×2)(2)
  • 静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J・その他・自在キャスター、固定キャスター各2個4輪(自在×2、固定×2)・静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個
床面高さ(mm)
  • 135(2)
  • 154(6)
  • 164(11)
  • 186(2)
  • 200(2)
  • 226(4)
  • 234(3)
  • 240(12)
  • 250(5)
  • 253(6)
  • 254(4)
  • 288(5)
  • 289(11)
  • 290(5)
  • 292(5)
  • 295(3)
  • 297(5)
  • 298(4)
  • 306(4)
  • 317(3)
135・154・164・186・200・226・234・240・250・253・254・288・289・290・292・295・297・298・306・317・床面高さ(mm)をもっと見る
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブルー(2)
グリーン・シルバー・ブルー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター全長(mm)1215材質(本体)スチール全幅(mm)765キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)453外装ユニクロメッキ、全周ゴム
鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付TRUSCO(2件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品材質/仕上粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)朝霧機器
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き
ダンディスチール ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディスチール ジャンボ(DG)花岡車輌(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレント仕様種別固定長手両袖質量(kg)49材質(車輪)ゴム積載面寸法(mm)750×1200キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム最大積載量(kg)500床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
折りたたみ椅子_折りたたみ椅子用台車 アイリスチトセ折りたたみ椅子_折りたたみ椅子用台車アイリスチトセ
92,980税込102,278
1脚
8日以内出荷
アルロックキャリー ナカオアルロックキャリーナカオ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
スチール平床台車ベニヤ天板仕様 神戸車輌製作所スチール平床台車ベニヤ天板仕様神戸車輌製作所(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0505材質本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン質量(kg)55高さ(mm)311材質(車輪)ウレタンキャスター自在ストッパー付き4個均等荷重(kg)1200荷台寸法(幅)(mm)800ストッパーありキャスター径(Φmm)200材質(天板)ベニヤ特性積み重ね保管荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500トラスコ品番555-8187材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)48高さ(mm)297キャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)947金網内寸(mm)1006×704×500キャスター径(Φmm)200有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×1005×500適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
ダンディコンテナー ジャンボ(PDG) ダンディダンディコンテナー ジャンボ(PDG)ダンディ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。 金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。 また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番208-2485種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール質量(kg)52車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール積載荷重(kg)500キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)931ストッパー【適合】DG-PB材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性耐久性、安全性荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)1200
運ぱん君 ナカオ運ぱん君ナカオ
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
ハイグレード運搬車(固定ハンドル・ストッパー付) TRUSCOハイグレード運搬車(固定ハンドル・ストッパー付)TRUSCO
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
トラスコ品番555-5072種別完成品材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)38高さ(mm)297タイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、取替:HW-200J(自在)、HW-200K(固定)均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)877ストッパー(付属)TLS909-WJ2+スペーサーキャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200
ダンディコンテナジャンボ 花岡車輌ダンディコンテナジャンボ花岡車輌
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
種別固定両袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
種別固定片袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌
79,980税込87,978
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)948外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量
アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOアルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4か所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SELキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)200キャスター金具スチール特性軽量、省音ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール特性静か・ストッパー付材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。
付属品LSP-2SETトラスコ品番149-5831キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)ストッパー付き
片袖運搬車 1200x750 プレス ヨドノ片袖運搬車 1200x750 プレスヨドノ
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200材質(車輪)プレスジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
空気入パレットカー ヨドノ空気入パレットカーヨドノ
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)915荷台寸法(奥行)(mm)1200
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ荷台寸法(奥行)(mm)1200
固定パレットカー ヨドノ固定パレットカーヨドノ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
固定ハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)885荷台寸法(奥行)(mm)1200
オールステン台車 TRUSCOオールステン台車TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)8302018年トラスコ掲載ページ8 1028
鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 LS付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
欠品中
ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4151材質(車輪)ゴム表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1014材質(荷台)スチール
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)43車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ6インチ車輪(特大)キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)400床面高さ(mm)254荷台寸法(mm)1200×750荷台寸法(幅)(mm)750最大積載荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) TRUSCOオールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ)TRUSCO
259,800税込285,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)830
鋼製パイプ台車 光洋機械産業鋼製パイプ台車光洋機械産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
ネスティング台車 KAISER[物流用品]ネスティング台車KAISER[物流用品](1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。 後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
用途重量物の搬送などに付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番495-4734車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)830ハンドル高さ(mm)1100材質(天板)MDF荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(粉体塗装)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル高さ(mm)900
片袖付運搬車 朝霧機器片袖付運搬車朝霧機器
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
K100、K101、K102:ハンドル下固定車輪 K103、K104、K105、K106:ハンドル下自由車輪
種別片袖固定式運搬車
平台車 朝霧機器平台車朝霧機器
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
種別平床台車
ダンディスチール ジャンボ(UDG) 花岡車輌ダンディスチール ジャンボ(UDG)花岡車輌
52,980税込58,278
1台
当日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖質量(kg)49材質(本体)スチールタイプ標準(8インチ車輪)積載面寸法(mm)750×1200キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム最大積載量(kg)500床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル両ハンドル式ハンドル高さ(mm)935材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2677車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)オールステンレス製台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。
材質ステンレス材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)TRUSCO
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板です。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4434材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装幅(mm)750質量(kg)42キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール特性軽量、静か、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定ハンドル・両袖タイプ
オールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付) TRUSCOオールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付)TRUSCO
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。適合取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100種別完成品材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)164材質(車輪)帯電防止ウレタンタイプ両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)164ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(荷台)ステンレス(SUS304)
オールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。適合取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100種別完成品材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)164材質(車輪)帯電防止ウレタンタイプ両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)164ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(荷台)ステンレス(SUS304)
運搬機器