絞り込み
ブランド
  • サカエ(7)
  • 金沢車輌(3)
耐荷重(kg)
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(5)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 520
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(89)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 750(38)
  • 800(103)
  • 810(29)
  • 815(24)
  • 900(344)
  • 910(83)
  • 915(83)
  • 1000(23)
  • 1200(119)
  • 1210(23)
  • 1225(34)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 370(1)
  • 390(2)
  • 700(3)
  • 720(1)
  • 860(3)
特性
  • その他(3)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(3)
  • 静か(1)
材質
  • 樹脂(6)
樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(4)
75・100
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(5)
  • 4輪(自在×4)(7)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 118(2)
  • 137(1)
  • 150(1)
118・137・150
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエサカエメッシュキャリー(ストッパー付)サカエ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー サカエサカエメッシュキャリーサカエ
3,198税込3,518
1個ほか
翌日出荷
超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
樹脂静音網台車(フットブレーキ付) 金沢車輌樹脂静音網台車(フットブレーキ付)金沢車輌
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
軽くて便利な樹脂製台車大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車開閉は長手側2面どちらも可能静音キャスター採用でより静かな走行が可能坂道等での利用に便利なフットブレーキ付フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけませんデッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個アズワン品番65-0260-04特性軽量、静音、フットブレーキ
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。 搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。
キャスター65Φゴム車(オール自在)均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット)サカエ
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様)サカエ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無なしキャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)720材質(車輪・金具)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット)サカエ
72,980税込80,278
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(ステンレス金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット)サカエ
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターゴム車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
小型樹脂金網付台車【完成品】 金沢車輌小型樹脂金網付台車【完成品】金沢車輌
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様ハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)860ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)ポリプロピレン
小型静音スチール金網付台車 金沢車輌小型静音スチール金網付台車金沢車輌
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様ハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)860ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)スチール
運搬機器