絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(4)
  • HAMACO(3)
  • 京町産業車輌(1)
  • コレック(1)
  • TRUSCO(1)
  • カントー(1)
耐荷重(kg)
  • 1500
  • 20(22)
  • 30(28)
  • 50(35)
  • 60(41)
  • 80(75)
  • 100(349)
  • 120(88)
  • 150(685)
  • 200(412)
  • 250(309)
  • 300(754)
  • 350(65)
  • 400(252)
  • 450(35)
  • 500(511)
  • 600(63)
  • 700(25)
  • 750(39)
  • 800(42)
  • 1000(122)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1210(1)
  • 1670(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 900(1)
  • 910(4)
使用キャスター
  • その他(4)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
全高(mm)1180
ドンスタープルプッシャー カントードンスタープルプッシャーカントー
1台
欠品中
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷から91日以内出荷
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACOボールネジパワータイプ電動式テーブルリフトHAMACO
1,398,000税込1,537,800
1台
21日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
スーパーFAリフター(電動ボールねじ式) TRUSCOスーパーFAリフター(電動ボールねじ式)TRUSCO
929,800税込1,022,780
1台
14日以内出荷から60日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.75電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度30回/時間昇降時間(秒)34/34
木材運搬車 4号型 ヨドノ木材運搬車 4号型ヨドノ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪付自在車 1個付
高さ(mm)480キャスター自在 1個荷台寸法(幅)(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)1670
木材運搬車 3号型 ヨドノ木材運搬車 3号型ヨドノ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪自在車 2個付
高さ(mm)480キャスター自在 2個荷台寸法(幅)(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)1670
木材運搬車 2号型 ヨドノ木材運搬車 2号型ヨドノ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
407Φ空気入完成車 1個付、286Φ空気入車輪付自在車 2個付 (前後)天秤式
高さ(mm)480キャスター自在 2個荷台寸法(幅)(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)1670
木材運搬車 1号型 ヨドノ木材運搬車 1号型ヨドノ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪付自在車 2個付 (前後)天秤式
高さ(mm)480キャスター自在 2個荷台寸法(幅)(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)1670
電動式運搬台車 コレック電動式運搬台車コレック
1,198,000税込1,317,800
1台
60日以内出荷
ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
KSK イードライブひっぱるぞう 京町産業車輌KSK イードライブひっぱるぞう京町産業車輌
889,800税込978,780
1台
38日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3876全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1500走行速度(km/h)(負荷)0~4
運搬機器