絞り込み
ブランド
  • 長谷川工業(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • スーパーメイト(1)
耐荷重(kg)
  • 160
  • 20(22)
  • 30(28)
  • 50(35)
  • 60(41)
  • 80(75)
  • 100(348)
  • 120(88)
  • 150(683)
  • 200(409)
  • 250(309)
  • 300(753)
  • 350(65)
  • 400(253)
  • 450(35)
  • 500(511)
  • 600(63)
  • 700(25)
  • 750(35)
  • 800(42)
  • 1000(119)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 494(1)
  • 600(2)
  • 604(1)
  • 621(1)
  • 680(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 336(1)
  • 390(1)
  • 404(1)
  • 421(1)
  • 460(2)
  • 515(1)
  • 600(1)
特性
  • スタッキング可(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(2)
アルミ・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 125(1)
75・100・125
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 130(1)
  • 153(1)
  • 157(1)
  • 182(1)
130・153・157・182
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
サービス分類
  • 名入れ(3)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平台車 STMM-1 680×390×130 スーパーメイト平台車 STMM-1 680×390×130スーパーメイト
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。 丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途店内、バックヤードでの運搬に仕様完成品、キャスターホールド付付属品キャスターホールド荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車用プレートTHANKO(サンコー)[電子機器]
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。トラスコ品番688-8337セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書材質アルミ長さ(mm)600幅(mm)600高さ(mm)5均等荷重(kg)約160荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機質量(kg)24最大積載量(kg)160モーター24V、120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(幅)(mm)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAh昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間1年充電器出力29.4V、2A充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A充電時間(時間)約3~4荷台寸法(奥行)(mm)600
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプTHANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約3~4耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
サンキャリー サンコー(三甲)サンキャリーサンコー(三甲)
24,980税込27,478
1セット(2台)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルーサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1台ほか
翌日出荷から5日以内出荷
パレットへのスライド積載が容易
適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可材質PP幅(mm)336質量(kg)2.7ブルー/ライトブルー高さ(mm)床:153奥行(mm)494積載面寸法(mm)494×336耐荷重(kg)160外寸(mm)530×366×161キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
荷揚げ機モーター 巻上能力160kg 微速機能付き NJP用 長谷川工業荷揚げ機モーター 巻上能力160kg 微速機能付き NJP用長谷川工業
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
均等耐荷重(kg)160
荷揚げ機モーター 巻上能力160kg 微速機能付き AL4用 長谷川工業荷揚げ機モーター 巻上能力160kg 微速機能付き AL4用長谷川工業
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
均等耐荷重(kg)160
荷揚げ機モーター 巻上能力160kg NJP用 長谷川工業荷揚げ機モーター 巻上能力160kg NJP用長谷川工業
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
均等耐荷重(kg)160
荷揚げ機モーター 巻上能力160kg AL4用 長谷川工業荷揚げ機モーター 巻上能力160kg AL4用長谷川工業
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
均等耐荷重(kg)160
サンキャリー6040ー2 緑 サンコー(三甲)サンキャリー6040ー2 緑サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80245001車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)404荷台寸法(奥行)(mm)604材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
運搬機器