絞り込み
耐荷重(kg)
  • 160
  • 20(26)
  • 30(20)
  • 40(16)
  • 50(19)
  • 60(30)
  • 80(51)
  • 100(249)
  • 120(69)
  • 150(571)
  • 200(292)
  • 250(204)
  • 300(665)
  • 350(17)
  • 400(159)
  • 450(17)
  • 500(229)
  • 550(13)
  • 600(40)
  • 700(18)
  • 1000(26)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 494(1)
  • 600(3)
  • 604(1)
  • 621(1)
  • 680(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 336(1)
  • 390(1)
  • 404(1)
  • 421(1)
  • 460(3)
特性
  • スタッキング可(1)
材質
  • 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 125(1)
75・100・125
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 130(1)
  • 153(1)
  • 157(1)
  • 182(1)
130・153・157・182
色
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • サンコー(三甲)(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • スーパーメイト(1)
サンコー(三甲)・THANKO(サンコー)[電子機器]・スーパーメイト
サービス分類
  • 名入れ(3)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
    付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    翌々日出荷
    重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
    セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 平台車 STMM-1 680×390×130 スーパーメイト

    平台車 STMM-1 680×390×130

    スーパーメイト
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。 丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
    用途店内、バックヤードでの運搬に付属品キャスターホールド仕様完成品、キャスターホールド付荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)

    サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルー

    サンコー(三甲)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    パレットへのスライド積載が容易
    適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可材質PP幅(mm)336質量(kg)2.7色ブルー/ライトブルー高さ(mm)床:153奥行(mm)494積載面寸法(mm)494×336耐荷重(kg)160外寸(mm)530×366×161キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
  • サンキャリー サンコー(三甲)

    サンキャリー

    サンコー(三甲)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(2台)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP
  • 建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    11日以内出荷
    畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
    仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度質量(kg)29(バッテリー含まず)定格電圧(V)24角度(°)30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)13昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10荷台寸法(奥行)(mm)600
  • サンキャリー6040ー2 緑 サンコー(三甲)

    サンキャリー6040ー2 緑

    サンコー(三甲)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SK80245001車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)404荷台寸法(奥行)(mm)604材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車