絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研(15)
  • TRUSCO(7)
  • ビシャモン(4)
  • ヨドノ(3)
  • カントー(3)
  • 日下部機械(3)
  • トーケン(2)
  • コレック(1)
  • 東正車輛(1)
  • ナカオ(1)
  • 花岡車輌(1)
  • HAMACO(1)
耐荷重(kg)
  • 800
  • 20(22)
  • 30(28)
  • 50(41)
  • 60(41)
  • 80(75)
  • 100(352)
  • 120(89)
  • 150(674)
  • 200(392)
  • 250(304)
  • 300(749)
  • 350(66)
  • 400(251)
  • 450(35)
  • 500(507)
  • 600(64)
  • 700(24)
  • 750(39)
  • 1000(122)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 745(1)
  • 1130(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 745(1)
  • 780(2)
特性
  • スタッキング可(3)
  • ストッパー付(1)
  • 軽量(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
アルミ・ステンレス・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 130(2)
  • 150(1)
130・150
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 240(2)
  • 250(1)
240・250
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディリフト 花岡車輌ダンディリフト花岡車輌(4件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
アルロックキャリー ナカオアルロックキャリーナカオ
92,980税込102,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
システム台車(ストッパー付き) 日下部機械システム台車(ストッパー付き)日下部機械
66,980税込73,678
1セット(2本)
3日以内出荷
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
連結台車力働さん トーケン連結台車力働さんトーケン
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可材質(荷台)スチール
”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用) TRUSCO”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)TRUSCO
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
手動式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプをくだ屋技研
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117(42)
台車(4輪) トーケン台車(4輪)トーケン
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用材質樹脂(コーナーカバー)材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780ストッパー材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛ゴールドリフター バッテリータイプ東正車輛
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
ドンスター(シングルマスト) カントードンスター(シングルマスト)カントー
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
リフター”エルダ”(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”(バッテリー油圧式)カントー
809,800税込890,780
1台
90日以内出荷
トラスコ品番126-6703材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)1060電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)800バッテリー120E41R(12V)フォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)1500昇降方式バッテリー電動油圧式使用可能回数50回速度(m/min)【上昇】4.3フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170~690×600
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ) TRUSCO”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)TRUSCO
699,800税込769,780
1台
21日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
システム台車ワイドタイプ(ストッパー付き) 日下部機械システム台車ワイドタイプ(ストッパー付き)日下部機械
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷
ストッパー付き
質量(kg)14(1フレーム)積載荷重(kg)800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム関連資料(0.24MB)
システム台車標準タイプ(ストッパー付き) 日下部機械システム台車標準タイプ(ストッパー付き)日下部機械
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
ストッパー付き
質量(kg)12(1フレーム)積載荷重(kg)800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム関連資料(0.24MB)
単管台車 ヨドノ単管台車ヨドノ
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
700・850・10003サイズ調整可能
仕様1フレーム追加毎に400kg加算高さ(mm)フレーム上面:262.5キャスターΦ150mm自在車輪、片側ストッパー付均等荷重(kg)2フレーム:800材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ仕上げフレーム長(mm)700・850・1000(3サイズに調整可能)フレーム(mm)60×60
油圧・電動式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・電動式テーブルリフト台車HAMACO
879,800税込967,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
スタッカーフォーク コレックスタッカーフォークコレック
1,998,000税込2,197,800
1台
75日以内出荷
工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
トピックリフター TL-D800-10 ヨドノトピックリフター TL-D800-10ヨドノ
599,800税込659,780
1台
11日以内出荷
パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1250全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000バッテリーDC12V/48AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42上昇時間(秒)9~18
トピックリフター TL-H800-10 ヨドノトピックリフター TL-H800-10ヨドノ
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
全長(mm)1250全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42ポンプ回数(回)62(36)
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
989,800税込1,088,780
1台
翌々日出荷
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 3色に色分けしたバッテリメーターで、充電状況を確認。 使いやすいテーブルデザイン。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
リフトテーブルキャデ800 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ800をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
当日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデ をくだ屋技研バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデをくだ屋技研
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45全幅F(mm)600全高G(mm)900
バッテリー式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研バッテリー式プレミアムパワーリフターをくだ屋技研
849,800税込934,780
1台
30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク) をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)をくだ屋技研
379,800税込417,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付ロングフォークタイプ手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:1000全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:500全長F(mm)1710上昇回数(回)117(42)
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク) をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)をくだ屋技研
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ロングフォークタイプ
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプをくだ屋技研
769,800税込846,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク)をくだ屋技研
1,898,000税込2,087,800
1台
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備ロングフォークタイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
ハイブリッドパワーリフター をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフターをくだ屋技研
1,898,000税込2,087,800
1台
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
エアー式パワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研エアー式パワーリフター(ロングフォーク)をくだ屋技研
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備ロングフォークタイプ
フォーク外幅W1(mm)650フォーク内幅W2(mm)410全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1200全長L4(mm)1590フォーク長さL3(mm)975
エアー式パワーリフター をくだ屋技研エアー式パワーリフターをくだ屋技研
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
コゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ) TRUSCOコゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ)TRUSCO
479,800税込527,780
1台
21日以内出荷
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個脚寸法内幅(mm)900荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
リフトラー カントーリフトラーカントー
319,800税込351,780
1台
24日以内出荷から60日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)ビシャモン
1,598,000税込1,757,800
1台
30日以内出荷
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)ビシャモン
779,800税込857,780
1台
25日以内出荷から30日以内出荷
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
コゾウリフター バッテリー式 TRUSCOコゾウリフター バッテリー式TRUSCO
789,800税込868,780
1台
15日以内出荷から35日以内出荷
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V) 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬仕様バッテリー:EB100車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個充電時間約10時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 TRUSCOコゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用TRUSCO
789,800税込868,780
1台
8日以内出荷
1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付トラスコ品番454-1359ストローク(mm)1315全高(mm)1961フォーク高さ(mm)85~1400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~578脚寸法内幅(mm)1200充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m)上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37充電時間(時間)約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付ビシャモン
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷
昇降方式手動油圧式走行タイプ手動式
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ビシャモン
529,800税込582,780
1台
21日以内出荷
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)TRUSCO
819,800税込901,780
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式)TRUSCO
629,800税込692,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。仕様搭載バッテリー:EB35付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
運搬機器