運搬機器 :「折り畳み式 台」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー
収納性に優れた折りたたみ式。20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備。アルミ合金を使用し、超軽量を実現。収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809 質量(kg)18.7 全幅(mm)894 全高(mm)730 深さ(mm)315 最大積載量(kg)130 荷台寸法(長さ)(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル長さ(mm)843 タイヤタイプノーパンクタイヤ 収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番818-4050 長さ(mm)603 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)993 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)70 荷台寸法(mm)550×206 荷台寸法(幅)(mm)687 ハンドル高さ(mm)993 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 材質アルミ合金
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CAC-C400 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション 動画あり
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に 材質アルミ合金 ブレーキ2ヶ所 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 表面処理アルマイト仕上 使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497 特性4段階折り畳み式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷