運搬機器 :「静かに」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 動画あり
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)54 オレンジ 材質(車輪)ウレタン タイプ軽量タイプ 積載荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60 ハンドルすべり止め付き 機能フットリリース フォーク長さ(mm)1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 ホイール数ロードホイール:片側2輪 取扱説明書(1.9MB) フォーク間隔(mm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg)約25.5 アイボリー 車輪径(Φmm)125 積載荷重(kg)150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200 使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸650/620 高さ(mm)外寸/内寸1200/950 取扱説明書(0.7MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルー キャスター自在×2個、固定×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 取扱説明書(0.4MB) 騒音対策あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。 またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。 移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。 静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に 仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130 材質(ハンドル)ステンレス・PP 取扱説明書(2.5MB) 荷台寸法(奥行)(mm)435 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,798 税込5,278
当日出荷