商品豆知識
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
-10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60
全高H3(mm)1170
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
全高H3(mm)1120
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
-10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60
全高H3(mm)1170
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
騒音の少ない低音型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1170
金庫運搬型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
車体質量(kg)66
全高H3(mm)1120
フォーク長さL1(mm)850
全長L4(mm)1300
フォーク外側W1(mm)280
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
ビールパレット専用型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1170
全長L4(mm)1390
フォーク外側W1(mm)620
ヨコ移動兼用型。狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
フォーク内幅W2(mm)345
全高H3(mm)1170
フォーク外側W1(mm)685
超低床型。油圧ユニット別置き式。独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です。動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット:別置
動力源AC200V
操作押ボタンスイッチ
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)540×600
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×38
ロードセンター(mm)300
全長E(mm)910
全幅F(mm)540
独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です
操作押ボタンスイッチ
油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます。動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット内蔵
動力源AC200V
操作フットスイッチ
高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
操作は簡単な油圧ペダル。
左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式
ロードセンター(mm)300
ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源油圧足踏
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
1100mm両面パレット対応。フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
全高H3(mm)1170
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーターAC200V4P1.13Kw
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170
処理能力約140個/時間
駆動源電動油圧式
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320
最大加圧力(t)2.5
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
車体質量(kg)73
フォーク外幅W1(mm)685
フォーク内幅W2(mm)385
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1220
全長L4(mm)1600
フォーク長さL2(mm)1100
フォーク長さL3(mm)940
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。
加工・組立ラインへの組み込みが容易。
タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。
リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65
ロードセンター(mm)300
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源AC200V3相
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。
重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、
アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。
また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:800
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
ロードセンター(mm)【フォーク】C:400
全長F(mm)1510
上昇回数(回)117(42)
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
動力源油圧手動
全高H(mm)1950
最高位A(mm)1500
この軽さなら、どんな場所にも。省力化のためにリフターを使いたいけど、重い・大きい・持ち運べない。アルミ製のこの軽さなら、今まで使えなかった場所へ更なる省力化が図れます。驚きの軽さ!アルミ製にすることで、約20kgという驚きの軽さを実現。男性でも女性でも、年齢に関係なくどなたでもお使いいただけます。場所を選ばないコンパクトサイズ。細い通路、入り組んだ場所などでもお使いいただけるコンパクトサイズ。保管の際も場所をとりません。折りたためるポンプペダル。急降下防止バルブ(内蔵)。ブレーキ付き双輪キャスター。
全長(mm)820
全幅(mm)460
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ75×幅25
動力源油圧手動
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマーΦ100×幅64
フォーク外幅(mm)250
脚幅(mm)外幅:460、脚幅:340
フォーク長さB(mm)500
フォークロードセンターC(mm)250
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。ロングフォークタイプ。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:1000
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
ロードセンター(mm)【フォーク】C:500
全長F(mm)1710
上昇回数(回)117(42)
高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:575
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
動力源油圧足踏
フォーク長さ(mm)B:650
全高H(mm)1600
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
フォークスライド外幅(mm)D:165~530
脚寸法内幅(mm)E2:396
脚寸法外幅(mm)E1:510
車体質量(kg)84
ロードセンター(mm)フォークC:350
全長F(mm)1170
上昇回数(回)55〈18〉
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:595
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:650
全高H(mm)1900
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
フォークスライド外幅(mm)D:165~530
脚寸法内幅(mm)E2:392
脚寸法外幅(mm)E1:508
車体質量(kg)107
ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
全長F(mm)1175
上昇回数(回)33往復
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。