運搬機器 :「衝撃吸収」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 400kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。 これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。 これらのホイールは RoHS に準拠しています。つまり、微量の有害物質しか含まれていません。ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 100kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = ポリプロピレン。機能 = パンクプルーフ。軸受タイプ = ローラーベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。穴あき防止ホイール. 市販の空気圧式タイヤホイールの代替品として使用 空気を入れ直す必要なし コストのかかるダウンタイム、サービス、修理の必要なし 完全にパンク防止 最高で空気圧式タイヤの4倍の寿命 クローズドセルタイヤ構造なので、水の吸収、凍結、ひび割れが発生しない ショア硬度を備えているので、空気圧式ホイールの耐衝撃性と乗り心地を発揮 ポリプロピレン製のホイールハブ、ゴムタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

黒空圧式タイヤホイールシリーズBW . 黒ゴム空圧式タイヤ 最大8 mphまでの手動推進に最適
仕様ホイール径 = 400mmホイール幅 = 100mmボア径 = 25.4mmタイヤタイプ = ニューマチック許容荷重 = 305kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = スチール機能 = 衝撃吸収軸受タイプ = ローラーベアリングハブ径 = 63.5mm穴長さ = 63.5mmカラー = 黒
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

黒空圧式タイヤホイール
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 85mmボア径 = 20mmタイヤタイプ = ニューマチック許容荷重 = 200kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = スチール機能 = 衝撃吸収軸受タイプ = ローラーベアリングハブ径 = 20mm穴長さ = 75mmカラー = 黒
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホイール径 = 196mmホイール幅 = 48mmボア径 = 20mmタイヤタイプ = ニューマチック許容荷重 = 75kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = スチール機能 = 衝撃吸収軸受タイプ = ローラーベアリングハブ径 = 60mm穴長さ = 60mmカラー = 黒
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷