運搬機器 :「段」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります。ボールベアリング付ハブ。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷

フットブレーキ付。
エスコ品番EA520B-51
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

微音キャスターで2段式片袖。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-45 車輪自在×2、固定×2
1個
64,500 税込70,950
翌日出荷

荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)32 全幅(mm)470 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)80/枚 アズワン品番64-7862-78 車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
73,300 税込80,630
翌日出荷

ブレーキ付。
エスコ品番EA520BE-6 車輪自在×2、固定×2
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

ブレーキ付。
エスコ品番EA520BE-2 車輪自在×2、固定×2
1個
47,500 税込52,250
翌日出荷

車輪幅(mm)32 全幅(mm)470 棚板数(枚)3 棚板耐荷重(kg)80/枚 アズワン品番64-7862-79 車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
88,200 税込97,020
翌日出荷

荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります
アズワン品番64-7862-72
1台
71,400 税込78,540
翌日出荷

【EA520BD-21用】プレート(横締め専用) 横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品固定用ネジ×2本 材質鉄(3価クロームメッキ) 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)32×30 型番LF-OP1 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-74
1個
595 税込655
翌日出荷

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
316,300 税込347,930
翌日出荷