運搬機器 :「荷締め」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様 付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル 質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48 全高(mm)1300 荷台寸法(mm)190×550
1個
190,900 税込209,990
翌日出荷

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
316,300 税込347,930
翌日出荷