運搬機器 :「30m」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11
質量(kg)22
車輪径(Φmm)160×40
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
折り畳み式。
エスコ品番EA520B-62
車輪径(Φmm)125(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)610
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)865
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)スチール
1個
¥20,300
税込¥22,330
当日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
1台
¥9,350
税込¥10,285
当日出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
微音キャスター
エスコ品番EA520B-41
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)865
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
1個
¥53,100
税込¥58,410
翌日出荷
微音キャスターで2段式片袖。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-45
車輪自在×2、固定×2
1個
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります
アズワン品番64-7862-72
1台
¥71,400
税込¥78,540
翌日出荷
仕様油圧式
エスコ品番EA520X-2
寸法B(mm)500
寸法C(mm)1010
ハンドル高さ(mm)1100
寸法H1(mm)315~910
寸法W1(mm)830
寸法W2(mm)500
1個
¥117,000
税込¥128,700
翌日出荷
アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-1
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1030
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)390
均等荷重(kg)50
荷台寸法(mm)300×385
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×50×595
材質(荷台)アルミ合金
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
EA520FD-5用替タイヤ。
エアー入り。
エスコ品番EA520FD-501
車輪径(Φmm)300
1個
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)1300
荷台寸法(mm)190×550
1個
¥190,900
税込¥209,990
翌日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
質量(kg)17
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)56
全幅(mm)620
荷台寸法(mm)150×400/500×330
アズワン品番64-7862-98
1台
¥50,100
税込¥55,110
翌日出荷
1台
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
仕様油圧式
エスコ品番EA520X-11
寸法B(mm)520
寸法C(mm)1260
ハンドル高さ(mm)1130
寸法H1(mm)435~1585
寸法W1(mm)1010
寸法W2(mm)520
1個
¥151,000
税込¥166,100
翌日出荷
パウダーコート仕上げ。
エスコ品番EA520FD-10
幅(mm)410
奥行(mm)780~1180
全幅(mm)580
全高(mm)1540
荷台寸法(mm)410×780~1180
材質(荷台)スチール
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)32
全幅(mm)470
棚板数(枚)2
棚板耐荷重(kg)80/枚
アズワン品番64-7862-78
車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
¥73,300
税込¥80,630
翌日出荷
車輪幅(mm)32
全幅(mm)470
棚板数(枚)3
棚板耐荷重(kg)80/枚
アズワン品番64-7862-79
車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
¥88,200
税込¥97,020
翌日出荷
微音キャスター。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-43
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)861
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
エスコ品番EA520AH
材質スチール
質量(kg)42
耐荷重(kg)300
荷台寸法(高さ)(mm)750
荷台寸法(長さ)(mm)1210
荷台寸法(幅)(mm)820
ハンドル長さ(mm)820
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×2050×750
タイヤタイプΦ695mmエアー入りタイヤ
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌日出荷
レリースハンドルにスプリングバック機能付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
ストローク(mm)485
全長(mm)950
質量(kg)47
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
耐荷重(kg)130
押手高さ(mm)810
荷台寸法(mm)400×720
アズワン品番65-2136-17
揚高(mm)305~790
1台
¥153,600
税込¥168,960
9日以内出荷
サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。
省スペース性、安定性ともに優れています。
50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。