上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。
ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。
静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。
床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。
材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ
寸法(mm)738×478×1030
質量(kg)28.8
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて)
積載面寸法(mm)738×478
キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入
内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500
床面高さ(mm)163
棚間隔(mm)560
アズワン品番0-1692-11
騒音対策○
1個
¥91,980
税込¥101,178
10日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。