運搬機器 :「タイヤ 移動」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み 質量(kg)13 車輪径(Φmm)200×2個、75×2個 高さ(mm)1260 奥行(mm)1060 車輪ウレタンタイヤ、ウレタンキャスター 車幅(mm)460
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素1500L 1本積み 質量(kg)7 車輪径(Φmm)125×2個、副車輪75×3個 高さ(mm)1000 奥行(mm)850 車輪ウレタンタイヤ、ナイロンキャスター 車幅(mm)350
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

プロパンガス20kgボンベ1本用ハンドカーです。ボンベに手をかけることなく積めるので、簡単にハンドカーに搭載でき、楽に移動が行えます。10kgボンベもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG20kg 質量(kg)12 車輪径(Φmm)370 高さ(mm)1090 奥行(mm)460 車輪エアータイヤ 車幅(mm)610
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。搭載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)39 奥行(mm)1200(全奥行) 全幅(mm)700 全高(mm)1300 車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×2
1台
309,800 税込340,780
3日以内出荷

FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24 奥行(mm)1200(全奥行) 全幅(mm)700 全高(mm)1300 車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷