運搬機器 :「操作用スイッチ」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル テーブル高さ(mm)58 モーター出力(kW)0.7 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 モーター電圧(V)DC12 外形寸法(全長)L(mm)1231 荷重中心距離 (L.C)(mm)350
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)40 フォークスライド外幅F~G(mm)215~578 外形寸法(全幅)M(mm)655 外形寸法(全高)N(mm)1901
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1990 ストロークST(mm)2723
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1690 ストロークST(mm)2123
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1532 ストロークST(mm)2130
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1832 ストロークST(mm)2730
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷