運搬機器 :「車 リフト」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
1台
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)40 フォークスライド外幅F~G(mm)215~578 外形寸法(全幅)M(mm)655 外形寸法(全高)N(mm)1901
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプビッグ フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)