ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800
全幅(mm)500
最低位(mm)50
脚長さ(mm)510(前脚)
脚寸法内幅(mm)320(前脚)
脚寸法外幅(mm)430(前脚)
反転角度(°)180
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付
全長(mm)800
タイプ45Lポリペールタイプ
全幅(mm)550
揚程(mm)900
全高(mm)1650
脚長さ(mm)530(前脚)
脚寸法内幅(mm)440(前脚)
脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様反転方式:手動式
トラスコ品番458-4287
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)
全長(mm)1180
全幅(mm)1180
全高(mm)1920
キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)(前)870
脚寸法内幅(mm)(前)680
脚寸法外幅(mm)(前)880
昇降方式手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様反転方式:手動式手動走行式
トラスコ品番458-4333
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400
全長(mm)1200
全幅(mm)980
全高(mm)1950
前輪内幅WI(mm)680
昇降方式電動昇降式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥799,800
税込¥879,780
48日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685
全幅D(mm)690
全高C(mm)1950
脚長さJ(mm)620(前脚)
フォーク内幅H(mm)510(前脚)
フォーク外幅G(mm)690(前脚)
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。