ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6424
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)41
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ240
能力(t)20.0
本体寸法(mm)高さ128
本体寸法(mm)全長355
本体寸法(mm)幅315
適合ハンドルD-1000
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6416
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)20
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)15.0
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長290
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6408
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)13
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)10.0
本体寸法(mm)高さ80
本体寸法(mm)全長250
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6378
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)20
タイプ鉄製ボギー型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)5.0
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長309
本体寸法(mm)幅250
適合ハンドルD-1000
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9826
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)11
タイプ鉄製シングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)7.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6360
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)41
タイプ鉄製ボギー型
テーブル径(Φmm)Φ240
能力(t)10.0
本体寸法(mm)高さ128
本体寸法(mm)全長357
本体寸法(mm)幅300
適合ハンドルD-1000
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。