運搬機器 :「軸受油」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール タイプ鉄製ダブル型 適合ハンドルD-1000
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 適合(操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番461-8611 質量(kg)29 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 仕様低床型 トラスコ品番836-4226 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)31 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105 配列トリプル、トリプルタイプ 適合ハンドルD-1000 2018年トラスコ掲載ページ7 1466
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9826 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)11 タイプ鉄製シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)7.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール タイプ鉄製ボギー型 適合ハンドルD-1000
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン タイプ鉄製スペシャル型・低床型 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9830 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプ低床シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)2.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9829 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプシングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)1.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン タイプ鉄製ダブル型 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6041 材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプアルミ製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ170 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ85 本体寸法(mm)全長280 本体寸法(mm)幅220 適合ハンドルDK-1000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 仕様低床型 付属品固定ボルト 材質スチールフレーム、ウレタン車輪 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング