運搬機器 :「電子部品」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6041 材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプアルミ製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ170 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ85 本体寸法(mm)全長280 本体寸法(mm)幅220 適合ハンドルDK-1000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6548 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)5 タイプ低床型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)1 仕上クロームメッキ仕上 本体寸法(mm)高さ65 本体寸法(mm)全長250 本体寸法(mm)幅190
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6602 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)14 タイプ低床型 テーブル径(Φmm)Φ190 能力(t)5 仕上クロームメッキ仕上 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長315 本体寸法(mm)幅212
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6572 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)9 タイプ低床型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)3 仕上クロームメッキ仕上 本体寸法(mm)高さ78 本体寸法(mm)全長250 本体寸法(mm)幅212
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。 テーブル寸法(mm)118 適合ハンドルDRL-1000
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。 適合(操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番461-8459 質量(kg)28 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷