国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ
3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。
技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V
全長(mm)1790
全幅(mm)1790
全高(mm)1950
フォーク長さ(mm)770
バッテリー24V 120AH/5hr
制動方式電磁式オフブレーキ
電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW
ホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本
荷重中心距離 (L.C)(mm)400
傾斜角度(°)前傾3、後傾5
走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)
上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)
リーチ寸法(mm)425
最大揚高(mm)2500
フォーク間隔(mm)700~240
最小旋回半径(mm)1330
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
75日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。