運搬機器 :「小型 電動リフト」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応 セット内容充電用コード 全高(mm)1270 材質(ハンドル)樹脂
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V 全長(mm)1790 全幅(mm)1790 全高(mm)1950 フォーク長さ(mm)770 バッテリー24V 120AH/5hr 制動方式電磁式オフブレーキ 電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW ホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本 荷重中心距離 (L.C)(mm)400 傾斜角度(°)前傾3、後傾5 走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷) 上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷) リーチ寸法(mm)425 最大揚高(mm)2500 フォーク間隔(mm)700~240 最小旋回半径(mm)1330
1台
2,998,000 税込3,297,800
75日以内出荷