運搬機器 :「移動 リフト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様電動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など
仕様手動走行式
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
作業に便利なパーキングブレーキ付です。
小回りのきく移動ハンドル付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様手動走行式
ストローク(mm)750
フォーク高さ(mm)83~833
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)560
次工程への加工物の移動が手軽に行えます。
過負荷防止装置付です。
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として
仕様早送り装置無、過負荷防止装置付き
トラスコ品番460-4873
ストローク(mm)560
色オレンジ
テーブル高さ(mm)438~998
車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
踏回数67
使用油タービン油ISO-VG32
昇降方式足踏み油圧式
1台
¥199,800
税込¥219,780
100日以内出荷
ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。
ばね圧無段階調整が可能です。
ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして、機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です
トラスコ品番460-4946
ストローク(mm)420
テーブル高さ(mm)374~794
車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
昇降方式ばね圧力、スプリング調整式
1台
¥249,800
税込¥274,780
70日以内出荷
ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。