商品豆知識
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100
全高(cm)69
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690
耐荷重(kg)100
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。