低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。
ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。
自然降下ゼロ。
メンテナンスフリー。
バッテリー式で楽々簡単操作。
ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7
バッテリー30A19L
車輪寸法(固定車輪)(mm)75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
脚寸法高さH(mm)75
脚寸法内幅J(mm)360
脚寸法外幅K(mm)460
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。