ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別完成品
材質(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)500
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルのレバーを握ることによりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かすことにより始動時の力を軽減します。
種別完成品
材質(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)500
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)1050
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。
下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。
トラスコ品番207-3506
セット内容バッテリー・充電器
ブレーキ〇
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)910
バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah
アズワン品番64-8612-52
傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応
特性センシング機能付、下り坂用、電動
走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)再生ポリプロピレン
走行タイプ電動走行
最小旋回半径(mm)780
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
長さ(mm)915
幅(mm)615
高さ(mm)295
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)850
キャスター径(Φmm)200
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。