こまわり君(新型)TRUSCO当日出荷
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790キャスター径(Φmm)75適合ストッパーMPK-6039JSハンドルタイプ折りたたみ
こまわり君(新型)樹脂ストッパー付TRUSCO当日出荷から翌日出荷
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ストッパー付属:MPK-6039JSキャスター径(Φmm)75ハンドルタイプ折りたたみ
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)TRUSCO当日出荷
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490高さ(mm)162ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100騒音対策ストッパー付、静か
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
新型カルティオ用荷物落下防止柵セットTRUSCO当日出荷
新型カルティオ用回転式こぼれ止めです。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番558-4738適合機種MPK-780-BK材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%質量(g)175.0
パレット台車 ハンドル付TRUSCO30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付TRUSCO30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー付材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 ハンドル、ストッパー付TRUSCO30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。ストッパー付トラスコ品番206-3253車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-45適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
ネットパレット台車 ストッパー付TRUSCO30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。ストッパー付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)0材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付TRUSCO30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)833ストッパー付材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ特性ハンドル付材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
ネットパレット台車 ハンドル付TRUSCO30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ特性ハンドル付材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)TRUSCO3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4トラスコ品番125-8861材質マット:塩化ビニールキャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)騒音値(dB)40以下均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
プレス製運搬車ドンキーカート(固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)TRUSCO36日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品300JRKS4トラスコ品番125-8862材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装車輪径(Φmm)130キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)820騒音値(dB)40以下材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチール
パレット台車TRUSCO30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ)TRUSCO翌々日出荷
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ)TRUSCO翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400質量(kg)72高さ(mm)298材質(車輪)ゴムキャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)TRUSCO5日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
ハイグレード省音平台車TRUSCO翌々日出荷
旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性省音、騒音値38dB2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付TRUSCO20日以内出荷から32日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり車輪スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO4日以内出荷から18日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付TRUSCO翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
MPK-600用リング式自在4輪ストッパーTRUSCO翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、4輪自在用トラスコ品番855-5571適合機種MKP-600シリーズ4輪自在キャスター用材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ幅(mm)565質量(kg)2.2高さ(mm)60間口(mm)3452018年トラスコ掲載ページ8 1064
MPK-600用リング式自在2輪ストッパーTRUSCO翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用トラスコ品番855-5570適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ幅(mm)345質量(kg)1高さ(mm)60間口(mm)1552018年トラスコ掲載ページ8 1064
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在4輪用TRUSCO翌々日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ高さ(mm)852018年トラスコ掲載ページ8 0983
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在2輪用TRUSCO翌々日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ高さ(mm)852018年トラスコ掲載ページ8 0983
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在2輪固定2輪用TRUSCO当日出荷から翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ高さ(mm)852018年トラスコ掲載ページ8 0983
ドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付TRUSCO当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチール
ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付TRUSCO当日出荷から翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無ありブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチール特性静音、騒音環境基準値(40db)以下2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ドンキーカート 固定 4輪リングストッパー付TRUSCO当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチール
グランカート 片袖2段 4輪リングストッパー付TRUSCO翌々日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
用途工場内の工具等の運搬に。物流倉庫内のピッキング作業等に。2018年トラスコ掲載ページ8 0956
グランカート 折畳 4輪リングストッパー付TRUSCO当日出荷から翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 固定 4輪リングストッパー付TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ自在
大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO当日出荷
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975ストッパー(付属)MPK-900FBブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO当日出荷から翌日出荷
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900FB荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO当日出荷から翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー付材質(金具)ステンレス