運搬機器 :「昇降 リフター 電動」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 電源三相200V ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4174 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3665 ストローク(mm)2130 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1532 フォーク高さ(mm)70~2200 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)130~468 上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)21 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)300
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4051 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1450 電源三相200V テーブル高さ(mm)350~1800 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
569,800 税込626,780
62日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4026 ストローク(mm)780 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)230~1010 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 電圧DC12Vバッテリー専用 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールネジ
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4379 ストローク(mm)1220 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)410~1630 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 電圧DC24Vバッテリー専用 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールねじ式
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.75 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度30回/時間 昇降時間(秒)34/34
1台
729,800 税込802,780
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4395 ストローク(mm)1250 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)475~1725 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
679,800 税込747,780
30日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4417 ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)5(全負荷時)8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4433 ストローク(mm)870 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~1200 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
509,800 税込560,780
7日以内出荷

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4361 ストローク(mm)990 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)230~1220 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
449,800 税込494,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4115 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-3984 ストローク(mm)780 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)230~1010 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-3968 ストローク(mm)500 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4492 ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1000 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
589,800 税込648,780
7日以内出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4450 ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
509,800 税込560,780
7日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4352 ストローク(mm)990 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)230~1220 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4310 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4182 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4140 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC48(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
659,800 税込725,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 最低位をより低くしました。 伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。 昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3615 ストローク(mm)710 電圧単相100V テーブル高さ(mm)110~830 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4476 ストローク(mm)840 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1240 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4263 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4298 ストローク(mm)750 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4255 ストローク(mm)750 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4212 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4221 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4018 ストローク(mm)500 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-3976 ストローク(mm)500 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC48(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番572-4280 材質スチール(粉体塗装) ストローク(mm)680 電源(V)DC24(バッテリー専用) ジャバラ テーブル高さ(mm)200~880 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ 昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
659,800 税込725,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC24(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番572-4288 材質スチール(粉体塗装) ストローク(mm)680 電源(V)AC100 ジャバラ テーブル高さ(mm)200~880 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ 昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4247 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
369,800 税込406,780
29日以内出荷