酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)10
キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
均等荷重(kg)100
すくい板長さ(mm)160
すくい板幅(mm)240
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個
トラスコ品番285-2446
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)27.5
色オレンジ
高さ(mm)1180
均等荷重(kg)200
すくい板長さ(mm)180
すくい板幅(mm)650
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。