さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • 400(5)
  • 800(5)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(7)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

運搬機器 :「自在脚」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ) TRUSCOコゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ)TRUSCO
319,800税込351,780
1台
21日以内出荷
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個脚寸法内幅(mm)900荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
コゾウリフター 足踏み 800kg パレット用 TRUSCOコゾウリフター 足踏み 800kg パレット用TRUSCO
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 過負荷防止バルブ付です。 簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個脚寸法内幅(mm)1200昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用) TRUSCO”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)TRUSCO
309,800税込340,780
1台
21日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。<br />独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。<br />新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。<br />荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。<br />狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。<br />過負荷防止バルブ付です。<br />簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 TRUSCOコゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用TRUSCO
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付トラスコ品番454-1359ストローク(mm)1315全高(mm)1961フォーク高さ(mm)85~1400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~578脚寸法内幅(mm)1200充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m)上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37充電時間(時間)約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
コゾウリフター バッテリー式 TRUSCOコゾウリフター バッテリー式TRUSCO
599,800税込659,780
1台
15日以内出荷から35日以内出荷
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V) 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬仕様バッテリー:EB100車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個充電時間約10時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ) TRUSCO”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)TRUSCO
819,800税込901,780
1台
40日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。<br />自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)<br />独創的な形状のハンドルで自在なハンドリングです。<br />過負荷防止バルブ付です。<br />BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。<br />新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。<br />見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150均等荷重(kg)400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~825充電器電圧(V)単相100(コード長さ:2m)充電時間(時間)約12昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) TRUSCO”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用)TRUSCO
589,800税込648,780
1台
14日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。<br />自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)<br />独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。<br />過負荷防止バルブ付です。<br />BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。<br />新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。<br />見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付トラスコ品番337-3541ストローク(mm)1421全高(mm)1958均等荷重(kg)400フォーク高さ(mm)80~1500車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら