運搬機器 :「長尺用運搬車」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 トラスコ品番336-5417 材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車) 均等荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)602 ハンドル高さ(mm)- 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
70,980 税込78,078
9日以内出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 材質(キャスター)ゴム 材質(天板)脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番167-0537 材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 長さ(mm)1201 質量(kg)49 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)314 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり キャスターHWU-200J(自在) 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1207×767 荷台寸法(幅)(mm)767 ハンドル高さ(mm)1220 パイプ径(Φmm)48.6 キャスター径(Φmm)200 ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷

旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 特性省音、騒音値38dB 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)