運搬機器 :「PC 台車」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番207-4380 長さ(mm)104 高さ(mm)185 質量(g)270 品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし) 間口(mm)100 荷台寸法(幅)(mm)100 アズワン品番64-8635-91 最大積載量(kg/台)1 荷台寸法(奥行)(mm)104
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

樹脂ストッパーはレバーを左右に動かすことにより、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
用途新型カルティオに後付けできる樹脂ストッパーです。 トラスコ品番558-4737 適合機種MPK-780-BK 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)521.0
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性軽量 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。 厚さ(mm)3
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番507-8806 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)600 台車取付けピッチ55×42 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

トラスコ品番819-4952 適合機種AC-1、AC-1PC 材質ポリカーボネート(PC) 質量(kg)0.23 騒音値(dB)39.78
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。 天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性省音、立て置き可、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリカーボネート(PC) ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)