絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン・荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロン・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・203・220・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×2、自在ストッパー付×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他・スチール4輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)]・スチール6輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)、固定×2]
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 運搬機器

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
5,415件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリーラック小用 キャスター 浅香工業キャリーラック小用 キャスター浅香工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状固定車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCOハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
79,980税込87,978特価
1台
当日出荷から119日以内出荷
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
ドラム缶運搬車積載250kg TRUSCOドラム缶運搬車積載250kgTRUSCO
88,980税込97,878
1台
当日出荷
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
鋼鉄製運搬車 TRUSCO鋼鉄製運搬車TRUSCO(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO箱台車用ナイロンキャスター75mmTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
折り畳み式ハンドル台車 (ワイド) 石川製作所折り畳み式ハンドル台車 (ワイド)石川製作所(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
荷台面積が広く、荷台寸法いっぱいまで積載可能です。ハンドル折り畳み時にはフラットになります。
仕様自在キャスター×2、固定キャスター×2材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
キープサーモUVクリア カゴ台車用 防塵・防水・透明カバー 1100×800×1700用 サンユー印刷キープサーモUVクリア カゴ台車用 防塵・防水・透明カバー 1100×800×1700用サンユー印刷
5,698税込6,268
1枚ほか
当日出荷から13日以内出荷
適合するかご台車へ取り付けることで簡単に防塵や多少の雨などの対策が出来ます。UV剤配合で耐候性アップ、また生地は強度を高めた仕様となっており、0.13mm厚ですがしっかりとした強度でありつつ軽量なので取り扱いも容易です。生地自体はある程度の防水仕様ですが縫製仕様となりますので完全防水ではありません。ファスナーが正面2か所付いておりますのでお荷物の出し入れが容易となります。カバーの裾部に紐が付いておりカゴ車に取り付けることでかご台車へしっかり固定できる設計になっております。
用途カゴ台車に積載した商品への防塵、雨、汚れ、埃防止として。雨天時の緊急カバーとして。輸送時の簡易カバーとして。養生カバーとして。材質PE厚さ(mm)0.13半透明適合寸法(mm)【カゴ台車】W1100×D800×H1700
ドラム缶運搬車 HAMACOドラム缶運搬車HAMACO
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
軽快な運搬ができる2輪タイプです。
用途ドラム缶 1本積用質量(kg)17車輪径(Φmm)250(プレス車輪×2個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)250
ハンドリフト用ストッパー 光ハンドリフト用ストッパー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。
用途ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。トラスコ品番215-5895材質本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM幅(mm)164高さ(mm)271奥行(mm)30全幅(mm)164全高(mm)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)164×271×30
サカエキャリー(エラストマー車) サカエサカエキャリー(エラストマー車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
けん引ハンドル サカエけん引ハンドルサカエ
4,398税込4,838
1個
欠品中
台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)120×829×105質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 手押し二輪車 ヨドノノーパンクタイヤ 手押し二輪車ヨドノ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100
樹脂台車用フットブレーキ部品(2段式・3段式台車用) 金沢車輌樹脂台車用フットブレーキ部品(2段式・3段式台車用)金沢車輌
9,998税込10,998
1個
当日出荷
小型タイプ2段式または3段式の台車用です。ご使用中の台車に取り付け可能です。ON/OFFともに上から踏み込む機構なので操作が容易です。ONを踏むと左右の車輪とも同時にストッパーが掛かります。
用途台車にストッパー機能を追加するための部品です。アズワン品番64-3208-54
イージーカート (HI-6R用 中間棚) 本宏製作所イージーカート (HI-6R用 中間棚)本宏製作所
9,798税込10,778
1枚
6日以内出荷
仕様棚をセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。
イージーコンテナー セキュリティタイプ 本宏製作所イージーコンテナー セキュリティタイプ本宏製作所
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。 全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
ホワイトタイプ床板プラスチック
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式) 大阪タイユーフォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式)大阪タイユー(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862全高(mm)762前輪内幅WI(mm)-
スチール台車 サイドネット付 金沢車輌スチール台車 サイドネット付金沢車輌
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)500
ハンドパレット用パーツ TRUSCOハンドパレット用パーツTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
適合機種THPN
サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(五輪車仕様)サカエ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
翌日出荷
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ドーリー台車 日本緑十字社ドーリー台車日本緑十字社(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ質量(g)490耐荷重(kg)約30(1台あたり)日本緑十字社品番351010
プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCOプレス製台車 ドンキーカート用ブレーキTRUSCO
4,498税込4,948
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量でコンパクトなブレーキです。
底板樹脂ロールボックス マキテック底板樹脂ロールボックスマキテック
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。 片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。 サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。 従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。 防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。 キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。 本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
仕様底板樹脂製メッシュタイプ塗装色ベージュ
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)朝霧機器
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き
プレス製台車 固定式 TRUSCOプレス製台車 固定式TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在・固定各2個ハンドル高さ(mm)852材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)スチール
アルミ製折りたたみリアカー アルインコアルミ製折りたたみリアカーアルインコ(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着トラスコ品番751-3666材質アルミニウム、ゴム、樹脂質量(kg)21タイプ折りたたみ式リアカー耐荷重(kg)180荷台寸法(mm)W600×D900荷台寸法(高さ)(mm)310ハンドル長さ(mm)870収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
サカエキャリースタッキング仕様 サカエサカエキャリースタッキング仕様サカエ
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。
材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
ジョイント支持キャスター 矢崎化工ジョイント支持キャスター矢崎化工(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75TRUSCO(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール騒音対策あり
アルミ製2輪車 ラクラクキャリー アルインコアルミ製2輪車 ラクラクキャリーアルインコ(10件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3高さ(mm)1100材質(本体)アルミ合金製耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)260荷台寸法(幅)(mm)350
101KS用ブレーキ 石川製作所101KS用ブレーキ石川製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合101KS
平台車 ウールテックス平台車ウールテックス(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
キャスター:国内一流メーカー製(ベアリング)を使用。軽い力で移動が可能、音も静か、丈夫で長持ち。
材質(車輪)ゴムキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)SPHC,SWRCHRoHS指令(10物質対応)対応特性静音騒音対策あり材質(荷台)
こまわり君(新型) TRUSCOこまわり君(新型)TRUSCO
6,698税込7,368
1台
当日出荷
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790キャスター径(Φmm)75適合ストッパーMPK-6039JSハンドルタイプ折りたたみ
フタ付き折りたたみキャリーカート SISフタ付き折りたたみキャリーカートSIS
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
お買い物やレジャー、ゴミ出し時の荷物の運搬がラクラク!広げてハンドルを伸ばすだけですぐに使える。使わない時はコンパクトに収納できる折りたたみ式で、片手で持ち運べるほどの軽さで使いやすい。荷物の飛び出しを抑えられるフタ付き。日常のあらゆるシーンで活躍!
材質ポリプロピレン、アルミニウム質量(kg)2.3耐荷重(kg)20内容量(L)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】40.5×31.5×41.5/64.5/86.5(ハンドル・キャスター含む)【収納時】40.5×10.5×41.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コンテナ】34×27×30
ゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
24,980税込27,478
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
ブレーキ有無あり
サイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプナンシン
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したフットブレーキ付き台車静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々たっぷり積載できる2段タイプ
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスターゴム荷台寸法(幅)(mm)600下段高さ(mm)上750 下203ハンドル固定ハンドル高さ(mm)991外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×991寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×99.1滑り止め効果荷台寸法(奥行)(mm)900車輪サイズ(cm)12.5
二段式台車 ハンドストッパー付き完成品 石川製作所二段式台車 ハンドストッパー付き完成品石川製作所
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
二段式スチール製 ハンドストッパー付き台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。ハンドルが下がるようになっており、押し下げるとブレーキが外れて進みます。逆にハンドルが上がった状態だとブレーキが掛かるので動きません。ハンドルから手を離すとブレーキがかかります。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター固定車×2個、自在車×2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
平台車 キャスター付き YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付きYAMAZEN(山善)
3,988税込4,387
1台
当日出荷から5日以内出荷
重たい家電や荷物をラクに動かせる、キャスター付きの置台。横幅伸縮式で、家電や鉢植えなど、家の中のモノに対応。頑丈なつくりで、耐荷重は40kg。キャスター4つのうち、2つはストッパー付き。プレートには滑り止めパットも付いているので、動かしたときのズレも軽減。
用途ファンヒーターや荷物、重たい家電などの運搬に。石油ファンヒーター/ファンヒーター/石油暖房/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/台/置台/ラック/収納質量(kg)2ブレーキ有無あり耐荷重(kg)40床面高さ(mm)75荷台寸法(mm)500~650×400対応(ファンヒーター)幅45.5~60.5cm、奥行33.5cm寸法(cm)【置き場プレート】10×36ブレーキ種類ストッパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-65×40×7.5組立時間約30-40分特性横幅伸縮式内寸(cm)【最大】幅45.5~60.5、奥行36、中央隙間9.5~24.5【プレートある箇所】幅29.5~44.5、奥行36、中央隙間9.5~24.5取扱説明書(0.36MB)材質(荷台)スチール(粉体塗装)隙間(mm)【フレーム下】60
運搬機器