絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール・塩化ビニール(PVC)・抗菌・防カビFSイレクターneo・木・樹脂・紙・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン・荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロン・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・203・220・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他・四輪自由車
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 運搬機器

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
5,414件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-BK 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-BK 6台セットTRUSCO
18,980税込20,878
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1982材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.48ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 TRUSCO連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付TRUSCO
8,798税込9,678
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0485質量(kg)4.8ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-02特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
台車 サイレントマスター ナンシン台車 サイレントマスターナンシン
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。
材質樹脂荷台寸法(mm)715×460荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715騒音対策サイレント積載面高さ(mm)146
”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
折り畳み式小型台車 HS-550シリーズ アズワン折り畳み式小型台車 HS-550シリーズアズワン
5,890税込6,479
1台
翌々日出荷
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。 二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。 ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840キャスターΦ50.8mm×4個材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)材質(台)PPキャスター径(Φmm)50.8材質(ハンドル)スチール折りたたみ寸法(mm)390×810×120騒音対策
ドラてこ 大有(タイユウ)ドラてこ大有(タイユウ)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
200Lドラム缶を少し動かしたい場合に容易に移動が可能です。 オープンドラム・クローズドラムどちらにも使用可能です。 作業者の指挟み事故防止になります。
材質SS400(一般構造用圧延鋼材)メッキ仕上げ寸法(mm)609×86質量(kg)1.3使用荷重(kg)最大300アズワン品番4-4889-01
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用 矢崎化工フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用矢崎化工
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SC-9060AXシリーズ(手押し台車アクロスクローラータイプ)に取り付けるフットスタンドです。フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロックと解除が行えます。
適合本体SC-9060AX材質ステンレス、スチール質量(kg)1.5質量(g)1450
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP質量(kg)19.68高さ(mm)265タイプ折り畳みハンドルキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)100床面高さ(mm)265荷台寸法(mm)900×778荷台寸法(幅)(mm)778タイヤタイプノーパンクタイヤ材質(金具)スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ 矢崎化工イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ矢崎化工
1,898税込2,088
1袋(3個)
4日以内出荷
アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが2枚重なった、ベルトのつなぎ目に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン質量(g)75構成部品リンクアウターアタッチメント×3個、インナーアタッチメント×3個
200kg ドーリー(樹脂製フラット エスコ200kg ドーリー(樹脂製フラットエスコ
9,540税込10,494
1台
当日出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) エスコ1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)エスコ(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1台
当日出荷
仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
チルローラ WDP型 カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WDP型カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能 移動物の前進後退および微調整が容易
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様 伸晃押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様伸晃
3,500税込3,850
1セット(2台)
5日以内出荷
出し入れラクラク 押入れの奥まで有効活用!
材質パイプ:スチール(PPコーティング)車輪径(Φmm)40材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)780材質(荷台)PP/PE(キャスター取付部:ABS樹脂)
大型静音スチール台車(ハンドル固定式) 金沢車輌大型静音スチール台車(ハンドル固定式)金沢車輌
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様ハンドルはより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
車輪径(Φmm)130材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)940ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)スチール
大型スチール台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌大型スチール台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付金沢車輌
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
頑丈なスチール製!ハンドルはより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
ノズルスプリング#97 コレックノズルスプリング#97コレック
339税込373
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND部品名称ノズルスプリング#97部品番号97
ロードホイルASSYΦ65x100(低床) コレックロードホイルASSYΦ65x100(低床)コレック
10,980税込12,078
1個
欠品中
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NDシリーズ1.0~2.5t用低床用、NC、NB、NA、NPC、NPA、NK、KサイズΦ65×100部品名称ロードホイルASSYΦ65×100(低床)部品番号34機種区分ND低床
ロードホイルピン Φ20 コレックロードホイルピン Φ20コレック
679税込747
1個
5日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC部品名称ロードホイルピン Φ20部品番号35
ナット 5mm コレックナット 5mmコレック
37税込41
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様UナットM5適合機種ND、NC部品名称ナット 5mm部品番号57
ダブルベアリング台車 PROSTYLEダブルベアリング台車PROSTYLE
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ
用途荷物運搬用材質(車輪)天然ゴム騒音値(dB)約40材質(ハンドル)スチール材質(金具)(キャスター部)ナイロン材質(荷台)ポリプロピレン
スチール製長尺物運搬車 RAVENDOスチール製長尺物運搬車RAVENDO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)770質量(kg)15高さ(mm)320材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)250アズワン品番64-8338-47材質(荷台)スチール
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
固定キャスター(BIG500固定) カナツー固定キャスター(BIG500固定)カナツー
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
適合BIG500形状固定質量(kg)2.8車輪径(Φmm)200取付ピッチ112×63
自在キャスター(BIG500自在) カナツー自在キャスター(BIG500自在)カナツー
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
適合BIG500形状自在質量(kg)3.5車輪径(Φmm)200取付ピッチ112×112
パネルキャリア 河淳パネルキャリア河淳
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。 四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。 未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。 本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)275
樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪TRUSCO
9,598税込10,558
1台
当日出荷
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり
MKP 樹脂製運搬車用ストッパー TRUSCOMKP 樹脂製運搬車用ストッパーTRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
樹脂台車用フットブレーキ 金沢車輌樹脂台車用フットブレーキ金沢車輌
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
大型(300kg耐荷重)の多段式樹脂台車専用のフットブレーキですオンオフ共に踏込式で靴を傷つけませんオンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすいキャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)付属品ナベ頭小ねじ2本、ナット2個適合機種NP-304GS、NP-305GS、NP-309GS、NP-319GS、NP-327GS、NP-304、NP-305、NP-309、NP-319、NP-327材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)300自重(kg)2.05アズワン品番64-3208-55特性フットブレーキ
ドラムホリゾナー ヨドノドラムホリゾナーヨドノ
32,980税込36,278
1台
欠品中
3才一輪車 ノーパンク ヨドノ3才一輪車 ノーパンクヨドノ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
吊りパレット テイモー吊りパレットテイモー
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。仕様ゲート:半開トラスコ品番114-2763外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841最大積載段数4内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式 カナツー軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式カナツー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチック
軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式 カナツー軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式カナツー
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキドラムブレーキ付車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×4)ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静音騒音対策あり材質(荷台)高性能プラスチック前輪タイプ自在後輪タイプ自在
段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き テイモー段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付きテイモー(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。 段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。 台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
段差乗り越え台車 ロイターバウル テイモー段差乗り越え台車 ロイターバウルテイモー(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。 段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善)大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1台
欠品中
ハンドル部にブレーキを搭載したハンドブレーキ付き台車。ハンドルを握るだけのワンアクション設計。キャスターには28mmラバー静音キャスターを採用。
用途ハンドル付き台車、折りたたみ台車、業務台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)28材質(車輪)ラバーブレーキ有無ありブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音ハンドルタイプ折りたたみ
樹脂平台車(4輪自在) サカエ樹脂平台車(4輪自在)サカエ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。材質(車輪)ゴムキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
リフトテーブルキャデ低床タイプ をくだ屋技研リフトテーブルキャデ低床タイプをくだ屋技研
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ100をくだ屋技研(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
運搬機器